K150-UMBF-N-L 125A ステンレス ボール K150-UMBF-N-L K150-UMBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ 04714827

ステンレス ボール K150-UMBF-N-L K150-UMBF-N-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可車上渡し33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。注文コード04714827品番K150-UMBF-N-L 125A
参考基準価格(税別)¥866,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。アズワン品番68-0622-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする