K300-UBF-N-L 50A ステンレス ボール K300-UBF-N-L K300-UBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ 04715098

ステンレス ボール K300-UBF-N-L K300-UBF-N-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):216●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE注文コード04715098品番K300-UBF-N-L 50A
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):216●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0622-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする