東洋バルヴ
ステンレス ボール K300-UMBF-N-L K300-UMBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE
注文コード
04715141
品番
K300-UMBF-N-L 40A
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0623-07
商品豆知識
配管工事を支える補助部材