K300-UMBF-N-L 20A ステンレス ボール K300-UMBF-N-L K300-UMBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ 04715195

ステンレス ボール K300-UMBF-N-L K300-UMBF-N-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):152●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE注文コード04715195品番K300-UMBF-N-L 20A
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):152●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0623-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする