UMU 20A ステンレス ボール UMU UMUシリーズ 東洋バルヴ 04715439

ステンレス ボール UMU UMUシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):70●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材質:RPTFE●ボア径:スタンダードボア注文コード04715439品番UMU 20A
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):70●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材質:RPTFE●ボア径:スタンダードボアアズワン品番68-0623-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする