UMZ-N-T 20A ステンレス ボール UMZ-N-T UMZ-N-Tシリーズ 東洋バルヴ 04715536

ステンレス ボール UMZ-N-T UMZ-N-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材料:RPTFE●ボア径:レデュースドボア注文コード04715536品番UMZ-N-T 20A
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材料:RPTFE●ボア径:レデュースドボアアズワン品番68-0623-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする