東洋バルヴ
ステンレス ボール UX UXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):120●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材質:RPTFE●ボア径:スタンダードボア
注文コード
04715588
品番
UX 50A
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):120●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材質:RPTFE●ボア径:スタンダードボア
アズワン品番
68-0623-55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材