画像準備中

チップ #GR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TH10 寸法L(mm)5.56 トラスコ品番345-7346 注文コード04715733 品番6GR200 TH10
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・寸法L・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)4.76 寸法B(mm)6.44 寸法D(Φmm)2.3 寸法L(mm)5.56 寸法R(mm)0.2 溝幅W(mm)2 寸法s(mm)2.34 材質TH10 トラスコ品番345-7346 最大溝深さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする