東洋バルヴ
ダクタイル Y形ストレーナ 10-DTF-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):465●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S
注文コード
04716008
品番
16-DTF-N 125A
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):465●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S
アズワン品番
68-0624-05
商品豆知識
配管工事を支える補助部材