タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ #GR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
寸法L(mm)
6.15
トラスコ品番
345-7435
注文コード
04716117
品番
8GR150 TH10
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
トラスコ品番
345-7435
寸法L(mm)
6.15
寸法A(mm)
5.56
寸法D(Φmm)
2.58
寸法B(mm)
10.16
寸法s(mm)
3.87
最大溝深さ(mm)
2
寸法R(mm)
0.2
溝幅W(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります