16-DTF-N 65A ダクタイル Y形ストレーナ 10-DTF-N 東洋バルヴ 04716148

ダクタイル Y形ストレーナ 10-DTF-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):305●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S注文コード04716148品番16-DTF-N 65A
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):305●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-Sアズワン品番68-0624-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする