20-DTF-N 40A ダクタイル Y形ストレーナ 20-DTF-N 東洋バルヴ 04716245

ダクタイル Y形ストレーナ 20-DTF-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):200●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S注文コード04716245品番20-DTF-N 40A
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):200●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-Sアズワン品番68-0624-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする