20-DGF-N(BB) 150A ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ 東洋バルヴ 04716918

ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):444●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。注文コード04716918品番20-DGF-N(BB) 150A
参考基準価格(税別)¥591,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):444●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。アズワン品番68-0624-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする