東洋バルヴ
ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):267●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45
注文コード
04717329
品番
16-DSRF-N(BB) 150A
参考基準価格(税別)
¥454,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):267●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45
アズワン品番
68-0625-28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材