曜日別特売
16-DSR-N 32A ダクタイル ゲート 16-DSR-N 16-DSR-Nシリーズ 東洋バルヴ 04717417

ダクタイル ゲート 16-DSR-N 16-DSR-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):90●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42注文コード04717417品番16-DSR-N 32A
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):90●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42アズワン品番68-0625-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする