曜日別特売
20-DSRF-N 20A ダクタイル ゲート 20-DSRF-N 20-DSRF-Nシリーズ 東洋バルヴ 04717566

ダクタイル ゲート 20-DSRF-N 20-DSRF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):117●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV44注文コード04717566品番20-DSRF-N 20A
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):117●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV44アズワン品番68-0625-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする