曜日別特売
10-DDF-N 50A ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ 東洋バルヴ 04717670

ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):180●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42注文コード04717670品番10-DDF-N 50A
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):180●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42アズワン品番68-0625-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする