10-DD-N 15A ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DD-N 10-DD-Nシリーズ 東洋バルヴ 04717767

ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DD-N 10-DD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42注文コード04717767品番10-DD-N 15A
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42アズワン品番68-0625-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする