曜日別特売
10-DN-N 50A ダクタイル チャッキ 10-DN-N 10-DN-Nシリーズ 東洋バルヴ 04717810

ダクタイル チャッキ 10-DN-N 10-DN-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV注文コード04717810品番10-DN-N 50A
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JVアズワン品番68-0625-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする