東洋バルヴ
ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):457●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04718318
品番
10-DBF-N-L 200A
参考基準価格(税別)
¥791,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):457●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0626-39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材