曜日別特売

バタフライ ダクタイル 16L1-N-UE 16L1-N-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):56●圧力:16K●接続:・ウエハ:JIS 16K●操作:レバー式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13注文コード04719447品番16L1-N-UE 150A
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):56●圧力:16K●接続:・ウエハ:JIS 16K●操作:レバー式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13アズワン品番68-0627-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする