L150-BT-N 50A 鉛レス Y形ストレーナ L150-BT-N L150-BT-Nシリーズ 東洋バルヴ 04719955

鉛レス Y形ストレーナ L150-BT-N L150-BT-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):195●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC注文コード04719955品番L150-BT-N 50A
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

鉛レス

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):195●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CACアズワン品番68-0628-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする