曜日別特売
L10-BNW 80A 鉛レス ウイングチャッキ L10-BNW L10-BNWシリーズ 東洋バルヴ 04720016

鉛レス ウイングチャッキ L10-BNW L10-BNWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBR注文コード04720016品番L10-BNW 80A
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

鉛レス

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBRアズワン品番68-0628-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする