東洋バルヴ
鉛レス ウイングチャッキ L10-BNW L10-BNWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):96●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04720059
品番
L10-BNW 200A
参考基準価格(税別)
¥554,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):96●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0628-11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材