曜日別特売
LJ5-BSR 15A 鉛レス ゲート LJ5-BSR LJ5-BSRシリーズ 東洋バルヴ 04720330

鉛レス ゲート LJ5-BSR LJ5-BSRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):50●圧力:5K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:JIS B 2011注文コード04720330品番LJ5-BSR 15A
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

鉛レス

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):50●圧力:5K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:JIS B 2011アズワン品番68-0628-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする