東洋バルヴ
鉛レス ゲート M125E-BS-N M125E-BS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):57●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
注文コード
04720391
品番
M125E-BS-N 25A
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):57●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
アズワン品番
68-0628-40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材