曜日別特売
M125E-BS-N 20A 鉛レス ゲート M125E-BS-N M125E-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ 04720409

鉛レス ゲート M125E-BS-N M125E-BS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):50●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)注文コード04720409品番M125E-BS-N 20A
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

鉛レス

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):50●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)アズワン品番68-0628-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする