東洋バルヴ
鉛レス ソルダーゲート M125E-BS-SE-N M125E-BS-SE-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):102●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
注文コード
04720628
品番
M125E-BS-SE-N 50A
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):102●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
アズワン品番
68-0628-67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材