曜日別特売
LBX-SE-N 25A 鉛レス ソルダーボール LBX-SE-N LBX-SE-Nシリーズ 東洋バルヴ 04720716

鉛レス ソルダーボール LBX-SE-N LBX-SE-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):88●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE注文コード04720716品番LBX-SE-N 25A
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鉛レス

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):88●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFEアズワン品番68-0628-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする