東洋バルヴ
鉛レス ボール LBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
注文コード
04720838
品番
LBX-N 15A
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0629-05
商品豆知識
配管工事を支える補助部材