曜日別特売
LJ10-BNS-SK-N 50A 鉛レス 給水コアチャッキ LJ10-BNS-SK-N LJ10-BNS-SK-Nシリーズ 東洋バルヴ 04721310

鉛レス 給水コアチャッキ LJ10-BNS-SK-N LJ10-BNS-SK-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):162●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911●認証・規格:JV5注文コード04721310品番LJ10-BNS-SK-N 50A
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

鉛レス

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):162●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911●認証・規格:JV5アズワン品番68-0629-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする