曜日別特売
LJ10-BSR-OR 25A 鉛レス 埋設ゲート LJ10-BSR-OR LJ10-BSR-ORシリーズ 東洋バルヴ 04721651

鉛レス 埋設ゲート LJ10-BSR-OR LJ10-BSR-ORシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):70●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:埋設用注文コード04721651品番LJ10-BSR-OR 25A
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鉛レス

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):70●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:埋設用アズワン品番68-0629-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする