曜日別特売
RH-N 80A 黄銅 ゲート RH-N RH-Nシリーズ 東洋バルヴ 04721870

黄銅 ゲート RH-N RH-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):92●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771注文コード04721870品番RH-N 80A
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):92●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771アズワン品番68-0629-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする