東洋バルヴ
黄銅 ゲート RH-N RH-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):50●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771
注文コード
04721906
品番
RH-N 25A
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):50●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771
アズワン品番
68-0629-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材