曜日別特売
600RC-N-T 50A 黄銅 ボール 600RC-N-T 600RC-N-Tシリーズ 東洋バルヴ 04722238

黄銅 ボール 600RC-N-T 600RC-N-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):109●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:C3771●シート材料:PTFE注文コード04722238品番600RC-N-T 50A
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):109●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:C3771●シート材料:PTFEアズワン品番68-0630-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする