曜日別特売
- ネマトリンエース 石原バイオサイエンス 04722348

ネマトリンエース

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2kg)
内容量1パック(2kg)注文コード04722348品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

簡便な作業。くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、薬剤の処理直後から播種、定植が可能です。
センチュウにすぐれた効果。線虫と接触することにより殺線虫効果を示し、低濃度でもセンチュウの運動を阻害します。また、線虫の根部への侵入防止、根内の線虫の発育抑制などの効果を示し、安定した高い効果を発揮します。
安定した効果。土壌pH、土性、土壌水分、地温などの土壌条件の変動による効果差は少なく、安定した効果を示します。また、ネコブ、ネグサレ、シストのいずれのセンチュウにも優れた効果を発揮します。
地上部害虫にも有効。浸透移行性を有するため、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ類にも副次的な効果を示します(なす、ばれいしょ、いちご)。
環境にやさしい。本剤は普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)であり、また、有効成分の蒸気圧が低く、揮散のおそれがありません。ガス化しないため、周辺環境への影響もほとんどありません。

有効成分ホスチアゼート(PRTR・1種)1.5%適合作物いちじく、かんしょ、ばれいしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、さといも、オクラ、とうがん、しろうり、ズッキーニ(花)、ズッキーニ、かぼちゃ、きゅうり、にがうり、すいか、メロン、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、いちご、だいこん、にんじん、ごぼう、らっきょう、にんにく、しょうが、葉しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、あずき、ガーベラ、カーネーション、すずらん、きく、ぼたん、つつじ類農林水産省登録第(号)20265適合病害虫ネコブセンチュウ、アブラムシ類、ジャガイモシストセンチュウ、ネグサレセンチュウ、ハダニ類、ミナミキイロアザミウマ、オンシツコナジラミ、ネダニ、イモグサレセンチュウ、ダイズシストセンチュウ、クローバーシストセンチュウ、イシュクセンチュウ性状類白色細粒毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572823
2024-03-20
用途: 線虫予防に使用
農・林・水産業

大根及びカブの線虫予防に散布しました。以前よりだいぶん改善しました。

対象商品 : 05572823
2022-05-15
用途: 菜園でのネコブ対策
株式会社 三柱サービス業

やはり定番ならではの安定した効果。保存も散布も簡単で扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 04722348
2021-10-28
用途: 野菜栽培
農・林・水産業

ネコブセンチュウの被害が大きかった畑で使用しています。
トマトやキュウリなど比較的栽培期間の短い作物では十分な効果が見られました。
播種や定植の前に規定の分量をまいて耕すだけでいいので、大変便利です。

対象商品 : 04722348
2021-10-25
用途: 播種時の予防
農・林・水産業

店舗で見つからなかったものをお安く購入出来ました。

対象商品 : 05572823
2021-07-09
用途: 野菜の栽培
農・林・水産業

ネマトリンエースを撒いたおかげで、今のところネコブセンチュウの被害がなく、元気に野菜は育っています。

対象商品 : 04722348
2021-05-19
用途: 根菜類やきゅうりなど

これを使用したお陰で、大根やかぶの肌がキレイになったと思います。
なかなか良いです。

対象商品 : 04722348
2021-05-15
用途: 家庭菜園の線虫予防
その他業種

定植時に畝にすき込んでいる。 効果は??
線虫の被害を経験していないので何とも言えないが、家庭菜園で連作気味の当方では
オマジナイとして使用している。

対象商品 : 05572823
2021-04-17
用途: 野菜植え付け前
サービス業

ねこぶせんちゅう対策として有名な農薬、昨年も使用しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする