曜日別特売
- アクテリック乳剤 日本農薬 04722402

アクテリック乳剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(500mL)注文コード04722402品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

接触およびガス効果により速効的に効果を示す有機りん殺虫剤である。

有効成分ピリミホスメチル49.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物キャベツ、カリフラワー、こまつな、アスパラガス、なす、にら、にんにく、茶、ホクシャ、ポインセチア、ゼラニウム、ばら、さくら、つばき類、まさき、つつじ類、チューリップ農林水産省登録第(号)21914適合病害虫アオムシ、コナガ、アブラムシ類、ヨトウムシ、ジュウシホシクビナガハムシ、オンシツコナジラミ、ネダニ、チューリップサビダニ、コミカンアブラムシ、カンザワハダニ、ツマグロアオカスミカメ、カイガラムシ類、ケムシ類、ツツジグンバイ毒劇区分普通物剤形乳剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722402
2017-08-07
用途: 野菜の害虫駆除
金子安兵衛農・林・水産業

効果には満足しています、葉物栽培には高温期は避けた方が良いですね。

対象商品 : 04722402
2016-08-09
用途: 庭木の害虫駆除や蚊の駆除
株式会社全弘不動産業

害虫等に直接薬剤がかからなくても薬剤がガス状になって葉の裏側等にいる害虫も駆除できるので噴霧が楽です。半面ガス状になった薬剤の匂いが臭いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする