曜日別特売
10ALM-N-FDUE 250A 空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ 東洋バルヴ 04722570

空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:空気圧●本体材質:ADC12●シート材料:EPDM注文コード04722570品番10ALM-N-FDUE 250A
参考基準価格(税別)¥402,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:空気圧●本体材質:ADC12●シート材料:EPDMアズワン品番68-0630-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする