カソロン粒剤6.7

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード04722594 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に卓効。
水利の不便なところでも使える、水のいらない除草剤。
種子の発芽も抑えるので長期間雑草の発生を抑える。
秋冬期に使用すると低薬量で効果がある。

剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 成分DBN6.7% 性状淡褐色細粒 適合作物りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等 農林水産省登録第(号)14217 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品説明動画

カソロンの特長と効果的な使い方
この動画は、36人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
田んぼや畑の畦に散布する。
運輸・通信業

今頃の時期に散布すれば、田植えの時期までしっかり除草効果があり、毎年使用しております。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
工場内敷地の除草作業

これを秋に散布するだけで、翌年の春は雑草が生えません(まったく生えない訳ではないですが)。

2024-06-24
用途:
ヤブカラシ、ドクダミに効く
卸売・小売業

地上に出ているヤブカラシ、ドクダミにはとても効きます。粒剤なので散布したエリアがとても分かりやすいです。一回の散布では地下茎自体が枯れている訳ではないですが、葉や茎は全くと言っていいほど出て来ないです。ヤブカラシ、ドクダミに悩んでいる方にお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
04722594
2024-05-18
用途:
玄関前の地面の除草
その他業種

散布して1週間程ですが、少し枯れはじめてきました。まきむらの無いように出来なかったので、枯れてこないのもあります。後はどのくらい持続するかです。

1人が参考にしています
対象商品:
04722594
2022-06-08
用途:
敷地の雑草退治

カソロン粒剤6.7をまくだけで手軽で効果的で使いやすいです。

対象商品:
04722594
2022-07-26
用途:
家の周りに
株式会社川田商会 協栄自工 様

今の所これが一番無難なので使っています。
もっと効き目があるコスパの良い物が有れば良いのですが。

対象商品:
04722594
2022-04-05
用途:
庭、駐車場、空き地
小泉精米所 様 (サービス業)

カソロンはいつも他で購入しておりましたが、自宅配送でとても助かります。

対象商品:
04722594
2022-03-28
用途:
雑草の除去

顆粒タイプで使いやすい。
いつも、春先になると購入して
撒いている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする