3/22より値下げ!現場を応援

ゴーゴーサン乳剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード04722664 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898

雑草発生前の土壌処理でイネ科・広葉雑草を同時に防除する。
雑草の発生を40〜60日間と長期間抑制する。
土壌の種類、温度、日照などの条件によらず、安定した効果を発揮する。
作物に対する薬害の恐れが少ない。

剤形乳剤 適合場所 成分ペンディメタリン30.0% 性状暗褐色澄明可乳化油状液体 適合作物はくさい、キャベツ、レタス、非結球レタス、にんじん、うど、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、にら、かんしょ、さといも、ばれいしょ、やまのいも、にんにく、葉にんにく、こんにゃく、らっかせい、とうもろこし、飼料用とうもろこし、陸稲、麦類、小麦、食用ぎく、ソルガム、カリフラワー、アスパラガス、みしまさいこ、きく、らっきょう、とりかぶと(薬用)、りんどう、チューリップ、桑、おけら、すぎ(床替床)、ひのき(床替床)、せんきゅう、ぼうふう 農林水産省登録第(号)22176 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-09
用途:
着色が強すぎる

黄色い絵の具のような色が付いていて、散布した場所がわかりやすいのだが、その色が散布器具に付着して1年くらいは落ちない。

対象商品:
04722664
2024-07-04
用途:
除草作業
株式会社ハシモト 様 (建設業・工事業)

除草剤と一緒に散布しました。3週間目になります発芽を抑えてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする