東洋バルヴ
空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FCD-S●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE
注文コード
04722667
品番
FD10-DBF-N 100A
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧自動
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FCD-S●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0630-78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材