スミチオン水和剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 04722795 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)8444 有効成分MEP40.0% 性状淡褐色水和性粉末 適合作物りんご、なし、もも、大粒種ぶどう、小粒種ぶどう、かき、稲、おうとう 適合病害虫モモシンクイガ、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、アブラムシ類、リンゴスムシ、カメムシ類、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、ナシチビガ、ナシキジラミ、ナシグンバイ、モモハモグリガ、ブドウトラカミキリ、フタテンヒメヨコバイ、コガネムシ類成虫、ブドウスカシバ、アカガネサルハムシ、カキノヘタムシガ、フジコナカイガラムシ、オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫、イラガ類、ドウガネブイブイ成虫、ニカメイチュウ第一世代、ケムシ類 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722795
2025-12-09
用途:
春先の殺虫剤
Lohas club 様 (農・林・水産業)

安価で広範囲な効果と適応症が魅力的で乳剤も利用している。

対象商品:
43638998
2023-07-28
用途:
柿の消毒
小西農園 様 (農・林・水産業)

面積が多く従来から小袋を使用していたが、今回は1kgを初めて利用した。経済的に有利に大変満足した。

対象商品:
04722795
2018-02-12
用途:
作物の防除
農・林・水産業

安価で、とりあえずどんな害虫にも効くけど、出来れば撒きたくない。

1人が参考にしています
対象商品:
04722795
2017-03-12
用途:
春先の樹木の消毒
その他業種

まだ使用していませんので感想は述べられませんが、いつも使っている液体スミチオンは殺菌剤と混ぜて使用しています。液体よりも殺菌剤との混合しやすさで今回買い求めた次第です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする