曜日別特売
FS10-DBF-N 15A 空気圧自動 ボール FS10シリーズ 東洋バルヴ 04723148

空気圧自動 ボール FS10シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FCD-S●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE注文コード04723148品番FS10-DBF-N 15A
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

空気圧自動

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FCD-S●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0631-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする