曜日別特売
- ベストガード水溶剤 住友化学 04723172

ベストガード水溶剤

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)
内容量1本(500g)注文コード04723172品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

葉裏などに隠れた害虫にも早く、長く全体に効く。
抵抗性害虫にもよく効く。天敵やハチに影響が少ない。
計りやすく、水によくとけ作物が汚れにくい。

有効成分ニテンピラム10.0%性状青緑色水溶性細粒適合作物稲、だいこん、きゅうり、すいか、メロン、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、とうがらし類、アスパラガス、いちご、モロヘイヤ、ねぎ、レタス、食用べにばな(花)、せり、せり(水耕栽培)、かんきつ、かき、なし、ぶどう、りんご、もも、花き類・観葉植物(ポインセチア、きく、ばら、ゆりを除く)、きく、ばら、ゆり、ポインセチア、ばれいしょ、茶、たばこ農林水産省登録第(号)19102適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ、アザミウマ類、チビクロバネキノコバエ、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、ナモグリバエ、チャノキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、カメムシ類、チュウゴクナシキジラミ、フタテンヒメヨコバイ、コナカイガラムシ類、チャノミドリヒメヨコバイ毒劇区分普通物剤形水溶剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723172
2023-10-15
用途: 野菜の害虫駆除
農・林・水産業

野菜(主にキュウリ)に害を及ぼすアブラムシ・ウリハムシの退治に使用しています。
当該商品は、水に溶け易く噴霧器散布には特に適しています。また、その効用は5~6時間後にくたばりかけた「ウリハムシ」や「アブラムシ」の抜け殻的死骸が認められました。とにかく、害虫の早期発見・早期駆除が大切と感じさせられました。

対象商品 : 04723163
2020-09-14
用途: 畑のカメムシ、ハムシ駆除
卸売・小売業

カメムシが多く、毎年の悩みである。未だ使用しておらず、効力も判らないが、来春からの殺虫剤のローテーションに加えたい。

対象商品 : 04723163
2020-11-02
用途: イチゴ栽培
農・林・水産業

アブラムシ駆除のため散布したが、効果は残念ながらイマイチ

1が参考にしています
対象商品 : 04723163
2019-05-29
用途: 消毒
ヤマサファーム農・林・水産業

アファームと合わせて消毒と殺虫の薬散に使用しています。

対象商品 : 04723172
2016-11-18
用途: カーネーションのスリップ駆除
吉田園芸

点滴潅水に混入して使用ためまだ結果わからない。
たぶん大丈夫だと思う。使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする