東洋バルヴ
空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:空気圧●本体材質:SCS14A●認証・規格:レデュースドボア●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0631-41
注文コード
04723279
品番
U1-CS 20A
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:空気圧●本体材質:SCS14A●認証・規格:レデュースドボア●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0631-41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材