(F)16L1-N-UE 65A 消防認定品 ダクタイルバタ F 16L1-N-UE 東洋バルヴ 04724015

消防認定品 ダクタイルバタ F 16L1-N-UE

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):46●圧力:16K●接続:・ウエハ:JIS 16K●操作:レバー式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13注文コード04724015品番(F)16L1-N-UE 65A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):46●圧力:16K●接続:・ウエハ:JIS 16K●操作:レバー式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13アズワン品番68-0632-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする