曜日別特売
(F)16-DN-N 50A 消防認定品 チャッキ F 16-DN-N 東洋バルヴ 04724241

消防認定品 チャッキ F 16-DN-N

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):145●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品注文コード04724241品番(F)16-DN-N 50A
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

消防認定品

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):145●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品アズワン品番68-0632-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする