曜日別特売
150-BT-N 65A 青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ 東洋バルヴ 04724530

青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):230●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC注文コード04724530品番150-BT-N 65A
参考基準価格(税別)¥99,700販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):230●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CACアズワン品番68-0632-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする