曜日別特売
10-BNW 100A 青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ 東洋バルヴ 04724636

青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):66●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR注文コード04724636品番10-BNW 100A
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):66●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBRアズワン品番68-0632-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする