150E-BG-N 80A 青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ 04725090

青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):158●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC注文コード04725090品番150E-BG-N 80A
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):158●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CACアズワン品番68-0633-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする